| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22305 Herst.-Nr.: 22305 EAN/GTIN: 0894458001081 |
| |
|
| | |
| Das Laufband Runner Pro simuliert das Laufen über normalen Boden. Hierzu wird die Lauffläche nicht von einem Motor angetrieben, sondern wird vom Läufer selbst bewegt. Auf diese Weise kann das natürliche Laufen bestmöglich nachempfunden werden. Da der Läufer das Laufband selbst antreibt, kann auch die Geschwindigkeit optimal kontrolliert werden. Sprints oder Intervallläufe können hierdurch bestmöglich umgesetzt werden, genauso wie normales Gehen oder Joggen. Dabei hat das Laufband keine Maximalgeschwindigkeit, diese wird allein vom Läufer festgelegt. Ein weiterer Vorteil dieser Art von Antrieb besteht darin, dass für den Betrieb des Laufbandes kein Strom benötigt wird. Zusätzlich verbrennt der Läufer durch die aufzubringende Arbeit um das Laufband anzutreiben mehr Kalorien als auf einem gewöhnlichen Laufband. Das spezielle, gebogene Design der Lauffläche reduziert die Einschläge beim Aufsetzen des Fußes. So werden Gelenke geschont und das Verletzungsrisiko vermindert. Die Lauffläche besteht aus einer Lamellenkonstruktion, die ebenfalls zu einer optimalen Dämpfung beiträgt. Präzisionskugellager führen die Lauffläche ohne dabei Reibung zu erzeugen. Hierdurch entsteht ein wartungsarmes und langlebiges Laufband, das höchste sportliche Ansprüche erfüllt. Produkteigenschaften: Kontrastreiche LCD-Anzeige mit optimaler Lesbarkeit Bluetooth-Schnittstelle für Bluetooth-Sendegurt und Übertragung der Trainingsdaten auf Assault Fitness App Ruhe- und Aktivitäts-LED Anzeige: Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Pace, Kalorien, Puls Pulverbeschichteter Stahlrahmen Gewicht: 127 kg Maße Lauffläche (LxB): 155x43 cm Maße gesamt (LxBxH): 177,5x83,3x162,5 cm Maximales Nutzergewicht: 158 kg |
| | |
| | | |
| |