| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22320--57 Herst.-Nr.: 22320--57 EAN/GTIN: 7640119482156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Crosstrainer HOI Cross ist das optimale Einsteigermodell für das Fitnesstraining zu Hause. 10 Widerstandsstufen ermöglichen den optimalen Widerstand für jedes Training. Das gut ablesbare LCD-Display zeigt alle relevanten Trainingswerte an. Dank der integrierten Bluetooth und ANT+ Schnittstelle kann der Crosstrainer mit einem Brustgurt oder einer Pulsuhr verbunden werden. Produkteigenschaften: Manuelles Magnetbremssystem 10 Widerstandsstufen LCD-Display Trainingsparameter: Zeit, Strecke, Energieverbrauch, Pulsfrequenz, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Belastungsstufe, Vorgabemöglichkeiten, Durchschnittswerte Bluetooth und ANT+ zur Verbindung von Brustgurt oder Pulsuhr Schwungmasse: 14 kg Maximales Nutzergewicht: 110 kg Gewicht: 56,5 kg Stellfläche (LxBxH): 134x61x169,5 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Steingrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |