| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22322--57 Herst.-Nr.: 22322--57 EAN/GTIN: 7640119482194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Crosstrainer HOI Cross Pro bietet Abwechslung und volle Kontrolle beim Training in den eigenen vier Wänden. Über den TFT-Touch-Screen lässt sich der Crosstrainer einfach bedienen. Das Induktionsbremssystem kann hiermit exakt gesteuert werden und der Trainingswiderstand wird so optimal eingestellt. Außerdem werden alle relevanten Trainingsdaten übersichtlich angezeigt. Die 15 Trainingsprogramme bieten Abwechslung beim Training und helfen beim Erreichen verschiedenster Trainingsziele. Dank der integrierten Bluetooth und ANT+ Schnittstelle können Brustgurt oder Pulsuhr mit dem Crosstrainer verbunden werden. Produkteigenschaften: TFT-Touch-Screen Speicher: 4 Nutzer und 1 Gast Trainingsparameter: Zeit, Strecke, Energieverbrauch, Leistung in Watt, Pulsfrequenz, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Belastungsstufe, Vorgabemöglichkeiten, Durchschnittswerte, Trainingsprofile 15 Programme Bluetooth und ANT+ zur Verbindung von Brustgurt oder Pulsuhr Induktionsbremssystem Maximales Nutzergewicht: 150 kg Schwungmasse: 22 kg Gewicht: 88 kg Stellfläche (LxBxH): 161x58x168 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Steingrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |