| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22473 Herst.-Nr.: 22473 EAN/GTIN: 7640119481388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kettler Crosstrainer Omnium 500 ist der Spitzensportler unter den Kettler-Crosstrainern mit Frontantrieb. Trainiere mit Spitzenleistungen bis zu 400 Watt. Dabei hast du dank der Pulssensoren in den Griffen deinen Trainingspuls immer im Blick. Der hochwertige und leicht zu bedienende Trainingscomputer mit LC-Display versorgt dich mit allen wichtigen Trainingsdaten. 10 verschiedene Trainingsprogramme sorgen für Abwechslung bei deinem Training und helfen dir, deine Trainingsziele effektiv zu erreichen. Zusätzlich kannst du dir auch dein Trainingsprogramm selbst konfigurieren. Die Tablet-Halterung auf Augenhöhe ermöglicht dir Unterhaltung und Ablenkung während eines langen Trainings. Produkteigenschaften: Armhebel mit ergonomisch geformten Griffenden Pulsmessung über Handpulssensoren oder optional über Brustgurt Hochwertiger und leicht bedienbarer Trainingscomputer mit LC-Display 10 Programme und Konfigurationsoption Speicherplatz für 4 Personen plus 1 Gast 7 verfügbare Sprachen (E, D, F, IT, NL, PL, RUS) Transportrollen Technische Daten: Induktionsbremse Schwungmasse: 18 kg Maximale Nutzerlast: 130 kg Lauflänge: 500 mm Trittflächenabstand: 140 mm Spitzenleistung: 400 Watt Widerstand von 25-400 Watt in 5-Watt-Schritten einstellbar Stellfläche (LxBxH): 185x68x164 cm Eigengewicht: 75 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cosmos, crosskrafttrainer, crosswalker, elipsentrainer, ganzkörper, trainer, walker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |