| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22498 Herst.-Nr.: 22498 EAN/GTIN: 7640119481302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Kettler Laufband Alpha Run 800 trainierst du zu Hause wie im Fitnessstudio. Das Laufband überzeugt mit seiner vollumfassenden Ausstattung in Studioqualität. Hiermit kannst du Höchstleistungen in den eigenen 4 Wänden bringen. Eine besonders lange Lauffläche ermöglicht lange Schritte auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der leistungsstarke Motor mit 4 PS Dauerleistung beschleunigt problemlos bis auf Geschwindigkeiten von bis zu 22 km/h. Zusätzlich kannst du eine Steigung von bis zu 12 % einstellen. Der hochwertige Trainingscomputer mit großem LC-Display liefert dir in Echtzeit deine Trainingsdaten wie Geschwindigkeit, Steigung, Strecke, Zeit, Kalorien und Puls. Dank intuitiver Menüführung sind auch Änderungen während des Trainings problemlos möglich. Das innovative Kettler Energy-Deck mit Rebound-Effekt ermöglicht ein gelenkschonendes und gleichzeitig ausdauerndes Lauferlebnis. Die unter der Lauffläche liegenden Energy-Elemente sorgen für eine effektive Energierückgewinnung beim Laufen. Du gewinnst beim Laufen deine Aufprallenergie zurück und gleichzeitig werden deine Gelenke geschont. Integrierte Lautsprecher, Bluetooth-Schnittstelle, Ventilatoren und eine Ablagefläche bieten zusätzlichen Komfort während des Trainings. Transportrollen, ein Soft-Drop-Mechanismus für platzsparendes Verstauen und das obligatorische Notstopp-System runden die Ausstattung des Kettler Laufbandes Alpha Run 800 ab. Produkteigenschaften: Hochwertiger Trainingscomputer mit intuitiver Menüführung 3 Sprachen (D, E, F) Trainingsbildschirm individuell konfigurierbar Geschwindigkeit von 0,5-22 km/h in 0,1 km/h-Schritten einstellbar Steigung 0-12 % motorisch einstellbar in 1,0 %-Schritten Inklusive Lautsprecher, Ventilator und Tablethalterung Hochstellbare Lauffläche mit Soft-Drop-Mechanismus Transportrollen Höhenausgleich Not-Stopp-Mechanismus Technische Daten: Maße LC-Display (BxH): 190x110 mm Maximale Gewichtsbelastung: 175 kg Lauffläche: 55x153 cm Maximale Geschwindigkeit: 22 km/h Motorleistung: 4 PS Produktgewicht: 127 kg Stromversorgung: Netzanschluss Steigung: 0-12 % Einbaumaße (LxBxH): 208x93,5x145,5 cm Maße hochgestellt (LxBxH): 142,5x93,5x165,5 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |