Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Kraftsport, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg
Artikel-Nr.:
     635-22515
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     22515
EAN/GTIN:
     4051086098760
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
Kettlebell
Kugelhantel
Das Kettlebell-Set vereint acht verschiedenen Kettlebells. Ideal geeignet für den professionellen Einsatz im Studio oder für das Training zuhause. Das Kettlebell-Set bestehend aus: 1x Kettlebell, 4 kg, gelb 1x Kettlebell, 6 kg, grau 1x Kettlebell, 8 kg, grün 1x Kettlebell, 10 kg, hellblau 1x Kettlebell, 12 kg, lila 1x Kettlebell, 16 kg, rot 1x Kettlebell, 20 kg, orange 1x Kettlebell, 24 kg, blau Material: Gusseisen mit Vinyl-Ummantelung
Weitere Suchbegriffe: kettlebell 24 kg, kettlebell, gewichte, hanteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.