Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Hanteln
>
Kettlebell
>
Artikel
Kettlebell, Kugelhantel, Kugelgewicht, Hantel, Set 8-tlg: 4-24 kg inkl. Ablage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-22516
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
22516
EAN/GTIN:
4051086098777
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
kettlebell 24 kg
kettlebell
Das 9-teilige Kettlebell-Set vereint 8 unterschiedlich schwere Kettlebells mit der dazu passenden Ablage. Perfekt geeignet für den professionellen Einsatz im Studio oder für den Trainierenden zuhause. Das Kettlebell-Set bestehend aus: 1x Kettlebell, 4 kg, gelb 1x Kettlebell, 6 kg, grau 1x Kettlebell, 8 kg, grün 1x Kettlebell, 10 kg, hellblau 1x Kettlebell, 12 kg, lila 1x Kettlebell, 16 kg, rot 1x Kettlebell, 20 kg, orange 1x Kettlebell, 24 kg, blau 1x Ablage, Maße (LxBxH): 115x47x94 cm
... >
Gymnastik & Fitness
>
Fitnessartikel
>
Athletik-Training
... >
Lager 635
>
Kraftsportgeräte
>
Kettlebells
Weitere Suchbegriffe:
cattlebell
,
gewichte
,
hanteln
,
ketlebell
,
set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 484,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,35*
€ 679,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,53*
€ 607,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,27*
€ 576,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen