Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg
Trimilin Trampolin Med Plus, ø 102 cm, bis 110 kg
Artikel-Nr.:
     635-22906
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22906
EAN/GTIN:
     4032701013009
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Das Trimilin Trampolin Med Plus mit klappbaren Füssen ist der Allrounder mit der hochelastischen, weichen Spezialfederung. Rücken- und Gelenkschonend, gleichzeitig mit sehr dynamischem Auftrieb. Das Trimilin Trampolin Med Plus ist für Ausdauer- und Fitnesstraining, perfekt für Krankengymnastik und Rehabilitation. Modell mit Stahlfedern. Vorteile von Stahlfedern: Sie können stärker belastet werden und haben eine längere Lebensdauer. Sie bieten eine sehr dynamische Rückfederung. Dies erlaubt eine Schwingfrequenz, die unserem normalen Bewegungsrhythmus entspricht, wie wir ihn vom Joggen, Walken und aus der Skigymnastik kennen. Für sportlich-dynamische und tänzerische Übungen, auch für Ausdauertraining, Joggen usw. ist diese Federung 1. Wahl. Die Sprungmatte des Trimilin Trampolin Med Plus gibt mehr Halt. Daher empfohlen bei Gleichgewichtsproblemen und bei untrainierter oder atrophierter Stützmuskulatur. Vermeidet eine Überbeanspruchung und vorzeitige Ermüdung der Muskulatur und damit einhergehende Verletzungsgefahren, wie z. B. Umknicken des Knöchels. Deshalb auch angezeigt zur Rehabilitation von Fuß-, Knie- und Hüftgelenken. Höhe 24 cm ø 102 cm Belastbarkeit 40 bis 110 kg Farbe: Matte blau, Rand silber Gewicht: 10 kg Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Med Plus Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Weitere Suchbegriffe: triemilin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
29
Frei Haus
ab € 205,03*
€ 249,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,29*
ab € 206,93*
€ 260,81*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
trimilin
110A
€ 216,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.