Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-22966--04
Hersteller:
ferrox
Herst.-Nr.:
22966--04
EAN/GTIN:
4051086179308
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Chagall 3 Neo von Ferrox eignet sich für eine Vielzahl von medizinischen Behandlungen, Therapien und Untersuchungen. Die dreiteilige Therapieliege kann mittels Handschalter elektrisch höhenverstellt werden. Die Rückenlehne wird ebenfalls mit einem Handschalter elektrisch verstellt und kann sowohl negativ als auch positiv eingestellt werden. Die Liege eignet sich für Trendelenburg und auch für eine Kyphoseeinstellung. Ein integrierter Nasenschlitz ermöglicht ein problemloses Liegen auf dem Bauch. Produkteigenschaften: 2 Gelenke, 3 Teilflächen 2 elektrische Motoren mit 8000 N Schubkraft und 6000 N für die Rückenlehne Gasdruckfederunterstützte Verstellung der Rückenlehne und 2-teiliger Beinauflage Trendelenburg und Kyphoseeinstellung Höhenverstellung von 49-94 cm Feuerhemmendes Polster (55 mm) und Bezug, Klassifikation 1IM, waschbar Max. Hubkraft: 250 kg Gewicht: 98 kg Maße(LxBxH): 196x65x49-94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
... >
Lager 635
>
Marken
>
Ferrox
... >
Therapieliegen
>
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Chagall
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
therapieliege 65 cm breit
,
massage liege
,
behandlungsliege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.796,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.115,50*
€ 3.707,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.084,11*
€ 3.670,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.942,04*
€ 3.501,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.866,23*
€ 3.410,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.796,18*
€ 3.327,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen