Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Ferrox Therapieliege Chagall 3 Neo mit Radhebesystem, Blau
Artikel-Nr.:
     635-22967--01
Hersteller:
     ferrox
Herst.-Nr.:
     22967--01
EAN/GTIN:
     4051086179476
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Chagall 3 Neo von Ferrox mit Radhebesystem eignet sich für eine Vielzahl von medizinischen Behandlungen, Therapien und Untersuchungen. Die dreiteilige Therapieliege kann mittels Handschalter elektrisch höhenverstellt werden. Die Rückenlehne wird ebenfalls mit einem Handschalter elektrisch verstellt und kann sowohl negativ als auch positiv eingestellt werden. Die Liege eignet sich für Trendelenburg und auch für eine Kyphoseeinstellung. Ein integrierter Nasenschlitz gestattet ein problemloses Liegen auf dem Bauch. Das Radhebesystem ermöglicht das Absenken der 4 Transporträder per Fußschalter, ein Transport der Therapieliege ist somit problemlos möglich. Produkteigenschaften: 2 Gelenke, 3 Teilflächen 2 elektrische Motoren mit 8000 N Schubkraft und 6000 N für die Rückenlehne Gasdruckfederunterstützte Verstellung der Rückenlehne und 2-teiliger Beinauflage Mechanisches Radhebesystem Trendelenburg und Kyphoseeinstellung Höhenverstellung von 49-94 cm Feuerhemmendes Polster (55 mm) und Bezug, Klassifikation 1IM, waschbar Max. Hubkraft: 250 kg Gewicht: 98 kg Maße(LxBxH): 196x65x49-94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, behandlungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.115,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.442,95*
€ 4.097,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.406,43*
€ 4.053,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.247,20*
€ 3.864,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.166,03*
€ 3.767,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.115,51*
€ 3.707,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.