Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Ferrox Therapieliege Chagall 5 Neo mit Radhebesystem, Braun
Artikel-Nr.:
     635-22971--10
Hersteller:
     ferrox
Herst.-Nr.:
     22971--10
EAN/GTIN:
     4051086180359
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Chagall 5 Neo von Ferrox mit Radhebesystem eignet sich für eine Vielzahl von medizinischen Behandlungen, Therapien und Untersuchungen. Die 5-teilige Therapieliege kann mittels Handschalter elektrisch höhenverstellt werden. Die Rückenlehne wird ebenfalls mit einem Handschalter elektrisch verstellt und kann sowohl negativ als auch positiv eingestellt werden. Durch die Teilung der Liege eignet sie sich für Trendelenburg und auch für eine Kyphoseeinstellung. Die Armlehnen sind um 100° schwenkbar und können abgesenkt werden. Ein integrierter Nasenschlitz ermöglicht ein problemloses Liegen auf dem Bauch. Mit dem Radhebesystem wird das Absenken der 4 Transporträder per Fußschalter ermöglicht, ein Transport der Therapieliege ist somit problemlos möglich. Produkteigenschaften: 4 Gelenke, 5 Teilflächen 2 elektrische Motoren mit 8000 N Schubkraft und 6000 N für die Rückenlehne Gasdruckfederunterstützte Verstellung der Rückenlehne und 2-teiliger Beinauflage Trendelenburg und Kyphoseeinstellung Verstellbare Armlehnen Mechanisches Radhebesystem Höhenverstellung von 49-94 cm Feuerhemmendes Polster (55 mm) und Bezug, Klassifikation 1IM, waschbar Max. Hubkraft 250 kg Gewicht: 104 kg Maße (LxBxH): 196x65x49-94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, behandlungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.270,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.450,79*
€ 4.106,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.415,54*
€ 4.064,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.309,78*
€ 3.938,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.274,52*
€ 3.896,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.270,67*
€ 3.892,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.