Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Kipptisch Medizin
>
Artikel
Ferrox Tilt Table, Michelangelo 200x74x50-95 cm, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-22976--04
Hersteller:
ferrox
Herst.-Nr.:
22976--04
EAN/GTIN:
4051086178301
Suchbegriffe:
Behandlungs-Kipptisch
Kipptisch Medizin
Therapie-Kipptisch
Der Tilt Table Michelangelo von Ferrox ist ein multifunktioneller Kipptisch und eignet sich ideal zum Aufrichten von Patienten, die nicht selbstständig stehen können. Durch den großen Verstellbereich der Höhe und den speziellen Rahmen eignet sich der Kipptisch bestens für ein unbehindertes Transferieren von Patienten, sowohl aus Pflegebetten, als auch aus Rollstühlen. Höhenverstellung und Kippfunktion werden von 2 elektrischen Motoren übernommen, so dass Sie per Knopfdruck die gewünschte Position einstellen können. Die Verstellung der Rückenlehne wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt. Der Kipptisch ermöglicht eine Aufrichtung bis zu 88°, wodurch der Patient fast komplett gerade hingestellt werden kann. Die 5 integrierten Fixiergurte sichern dabei den Patienten optimal, so dass bei der Aufrichtung keine Gefahr eines Herunterfallens besteht. Ein eingebautes Goniometer zeigt Ihnen den aktuellen Kippwinkel an. 4 schwenkbare Rollen ermöglichen den einfachen Transport der Liege zwischen verschiedenen Behandlungsorten. Produkteigenschaften: 2 elektrische Motoren mit 10.000 N Schubkraft für die Steigungs- und 10.000 N für die Neigungsfunktion Gasdruckfeder unterstützte Rückenlehne + 80 ° Höhenverstellung von 50 - 95 cm In beiden Richtungen abklappbare und unabhängig verstellbare Fußbretter + - 15° Steigungsstellung bis +88° Feuerhemmendes Polster (75mm) und Bezug. Klasse IM1 Goniometer 5 Fixiergurte aus Cordura 4 Schwenkrollen mit Bremsmechanismus Max. Belastbarkeit in Ruhestellung 160 kg Gewicht: 150 kg Maße (LxBxH): 200x74x50-95 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
... >
Lager 635
>
Marken
>
Ferrox
... >
Lager 635
>
Therapieliegen
>
Kipptische
Weitere Suchbegriffe:
behandlungsliege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.732,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.175,58*
€ 6.158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.101,02*
€ 6.070,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.886,12*
€ 5.814,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.783,33*
€ 5.692,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.732,38*
€ 5.631,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen