Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
HWK Therapieliege Solid Massageliege Massagebank Electric 2-tlg, 80 cm, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23052--06
Hersteller:
HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
23052--06
EAN/GTIN:
4051086034836
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Solid Electric zeichnet sich besonders durch ihre stabile und elegante Bauweise aus. Die elektrische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, beidseitig am Polster befestigter, Schaltleiste und ist stufenlos zu regulieren von 46-89 cm. Dieser Aspekt bietet zusätzlichen Therapiekomfort und stellt neben den 2 Rädern, mit rutschfester Lauffläche, das i Tüpfelchen dieser Therapieliege dar. Die Massageliege Solid Electric ist mit einer Sicherheits-Sperrbox, gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 2-tlg. Polster inkl. Schaltleiste SL Plus Basis stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-89 cm Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz Kopfteil von -50° bis +45° per Gasfeder verstellbar inkl. Nasenschlitzeinsatz max. Belastbarkeit 200 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) Maße (LxBxH): 195x80x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
... >
Marken
>
HWK
>
HWK Solid Serie
... >
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Solid
>
Solid
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
massagebank 80 cm breit
,
massage liege
,
hwk medizintechnik massagebank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.287,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,31*
€ 3.022,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,68*
€ 2.981,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.393,53*
€ 2.848,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.331,45*
€ 2.774,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.287,59*
€ 2.722,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen