Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therapieliege Solid E8 Dynamic nach Dr. Ackermann Massageliege Praxisliege 52 cm, Taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therapieliege Solid E8 Dynamic nach Dr. Ackermann Massageliege Praxisliege 52 cm, Taubenblau
Therapieliege Solid E8 Dynamic nach Dr. Ackermann Massageliege Praxisliege 52 cm, Taubenblau
Therapieliege Solid E8 Dynamic nach Dr. Ackermann Massageliege Praxisliege 52 cm, Taubenblau
Therapieliege Solid E8 Dynamic nach Dr. Ackermann Massageliege Praxisliege 52 cm, Taubenblau
Therapieliege Solid E8 Dynamic nach Dr. Ackermann Massageliege Praxisliege 52 cm, Taubenblau
Therapieliege Solid E8 Dynamic nach Dr. Ackermann Massageliege Praxisliege 52 cm, Taubenblau
Therapieliege Solid E8 Dynamic nach Dr. Ackermann Massageliege Praxisliege 52 cm, Taubenblau
Artikel-Nr.:
     635-23063--42
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23063--42
EAN/GTIN:
     4051086131207
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Solid E8 Dynamic ermöglicht eine umfangreiche osteopathische und chiropraktische Behandlung des Patienten, aber auch andere Behandlungsarten werden dank der vielfältigen Einstellmöglichkeiten erleichtert. Durch die Verstellmöglichkeiten der Therapieliege kann der Therapeut den Patienten optimal für die jeweilige Behandlung positionieren. Das um 10 cm ausziehbare Fußteil ermöglicht die individuelle Einstellung der Banklänge auf die Größe des Patienten. Zusätzlich verfügt die Therapieliege über eine Belastbarkeit von bis zu 200 kg und eine Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz. Dank Akkubetrieb sind Sie in der Höhenverstellung unabhängig von Steckdosen. Produkteigenschaften: Kopfteil mit Nasenschlitz, stufenlos einstellbar von +45° bis -20° mittels Gasdruckfeder Mit Nasenschlitzeinsatz Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz Höhenverstellung mittels Handschalter Hubkraft bis 200 kg (sicherheitsgeprüft mit 4-facher Last = 800 kg statisch) 8-teiliges Polster (Kopfteil 3-teilig, Rumpf-, Bein-,Fußteil, 2 verschiebbare Seitenpolster) Spezielles Polster "Dynamic" nach Dr. Ackermann für strukturelle Osteopathie und Chiropraktik Dachstellung und Schrägstellung von Brust- und Beckenteil Brustteil separat verstellbar von 0° bis +20° Beckenteil mit Fußteil separat stufenlos verstellbar von 0° bis +13° Fußteil um 10 cm ausziehbar Fahrbar durch 2 Laufräder mit rutschfester Lauffläche Akkubetrieb Abschließbar mit Schlüssel Maße (LxBxH): 195x52x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Taubenblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.727,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.069,45*
€ 6.032,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.025,93*
€ 5.980,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.850,76*
€ 5.772,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.770,01*
€ 5.676,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.727,13*
€ 5.625,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.