Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege King Size Plus, Breite: 100 cm, Orchidee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege King Size Plus, Breite: 100 cm, Orchidee
HWK Therapieliege King Size Plus, Breite: 100 cm, Orchidee
HWK Therapieliege King Size Plus, Breite: 100 cm, Orchidee
HWK Therapieliege King Size Plus, Breite: 100 cm, Orchidee
HWK Therapieliege King Size Plus, Breite: 100 cm, Orchidee
Artikel-Nr.:
     635-23120--31
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23120--31
EAN/GTIN:
     4051086037370
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Bobath Behandlungsliege King Size , zeichnet sich dadurch aus, dass diese Behandlungsliege sehr breit uns besonders standfest ist. Die Behandlungsliege eignet sich ideal für spezielle Therapieformen. Das gepolsterte Kopfteil ist von 0° bis +30 ° stufenlos mittels 2 Gasfedern verstellbar. Die Behandlungsliege selbst, ist per Handschalter stufenlos und elektronisch von 40-95 cm verstellbar. Die Therapieliege der King Size   Serie ist mit einer Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). Die Therapieliege ist für eine Dauerbelastung bis maximal 220 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) ausgelegt. Produkteigenschaften. äußerst stabile, funktionelle und sichere Konstruktion zusätzliche Verstärkung für hohe Dauerbelastung bis 220 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) sehr große Liegefläche sehr niedrige Einstiegshöhe von nur 40 cm Höhenverstellung mit Handschalter Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM-Empfehlung höchste Standfestigkeit Kopfteil bis zu 30° positiv verstellbar Maße (LxBxH): 200x100x40-95 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Orchidee
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, bobath, bobathliege, liege, voijta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.394,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.758,61*
€ 4.472,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.718,69*
€ 4.425,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.547,96*
€ 4.222,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.463,04*
€ 4.121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.394,33*
€ 4.039,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.