Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege Solid Colmar Electric 2-tlg., Breite: 65 cm, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege Solid Colmar Electric 2-tlg., Breite: 65 cm, Türkis
HWK Therapieliege Solid Colmar Electric 2-tlg., Breite: 65 cm, Türkis
HWK Therapieliege Solid Colmar Electric 2-tlg., Breite: 65 cm, Türkis
HWK Therapieliege Solid Colmar Electric 2-tlg., Breite: 65 cm, Türkis
HWK Therapieliege Solid Colmar Electric 2-tlg., Breite: 65 cm, Türkis
HWK Therapieliege Solid Colmar Electric 2-tlg., Breite: 65 cm, Türkis
Artikel-Nr.:
     635-23140--08
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23140--08
EAN/GTIN:
     4051086037943
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Solid Colmar Electric  zeichnet sich besonders durch ihre stabile Bauweise und das extra große Kopfteile aus. Die elektrische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, beidseitig am Polster befestigter, Schaltleiste und ist stufenlos zu regulieren von 46-89 cm. Dieser Aspekt bietet zusätzlichen Therapiekomfort und stellt neben den 2 Rädern, mit rutschfester Lauffläche, das i Tüpfelchen dieser Therapieliege dar. Die Massageliege Solid Colmar Electric ist mit einer Sicherheits-Sperrbox, gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 2-tlg. Polster inkl. Schaltleiste SL Plus Basis stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-89 cm Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz Kopfteil von 0° bis +90° per Gasfeder verstellbar max. Belastbarkeit 160 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) Maße (LxBxH): 195x65x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.341,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.658,22*
€ 3.163,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.629,51*
€ 3.129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.496,13*
€ 2.970,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,34*
€ 2.882,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.341,75*
€ 2.786,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.