Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege Solid Viernheim Akku Massageliege Massagebank 5-tlg., 80 cm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege Solid Viernheim Akku Massageliege Massagebank 5-tlg., 80 cm, Gelb
HWK Therapieliege Solid Viernheim Akku Massageliege Massagebank 5-tlg., 80 cm, Gelb
HWK Therapieliege Solid Viernheim Akku Massageliege Massagebank 5-tlg., 80 cm, Gelb
HWK Therapieliege Solid Viernheim Akku Massageliege Massagebank 5-tlg., 80 cm, Gelb
HWK Therapieliege Solid Viernheim Akku Massageliege Massagebank 5-tlg., 80 cm, Gelb
HWK Therapieliege Solid Viernheim Akku Massageliege Massagebank 5-tlg., 80 cm, Gelb
HWK Therapieliege Solid Viernheim Akku Massageliege Massagebank 5-tlg., 80 cm, Gelb
Artikel-Nr.:
     635-23148--04
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23148--04
EAN/GTIN:
     4051086038926
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Solid Viernheim Akku  als Modellvariante mit Armauflage, dient zur mühelosen Stützung der Patienten und Therapeuten. Die Therapieliege Solid Viernheim Electric zeichnet sich besonders durch ihre stabile und elegante Bauweise aus. Die elektrische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, beidseitig am Polster befestigter, Schaltleiste und ist stufenlos zu regulieren von 46-89 cm. Dieser Aspekt bietet zusätzlichen Therapiekomfort und stellt neben den 2 Rädern, mit rutschfester Lauffläche, das i Tüpfelchen dieser Therapieliege dar. Die Massageliege Solid Viernheim Akku ist mit einer Sicherheits-Sperrbox, gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 5-tlg. Polster (2-tlg. Liegefläche & 3-tlg. Kopfteil) inkl. Schaltleiste SL Plus Basis stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-89 cm Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz Kopfteil von -50° bis +45° per Gasfeder verstellbar Beinpolster von 0° bis 80° verstellbar inkl. Nasenschlitzeinsatz netzunabhängige Stromversorgung dank Akku inkl. Akkuladegerät max. Belastbarkeit 180 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) Maße: LxBxH 195x80x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, behandlungsbank, liege, massageliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.865,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.190,71*
€ 4.986,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.133,23*
€ 4.918,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.971,15*
€ 4.725,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.894,78*
€ 4.634,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.865,93*
€ 4.600,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.