Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 65 cm, Kastanie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 65 cm, Kastanie
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 65 cm, Kastanie
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 65 cm, Kastanie
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 65 cm, Kastanie
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 65 cm, Kastanie
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 65 cm, Kastanie
Artikel-Nr.:
     635-23170--24
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23170--24
EAN/GTIN:
     4051086115993
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Solid Osteo Electric als Modellvariante inklusive Auflage für den Arm, eignet sich zur bequemen Stützung der Patienten und Therapeuten. Die Massageliege Solid Osteo Electric zeichnet sich insbesondere durch die starke und elegante Bauweise aus. Durch das verjüngte Rumpf, entstehen innovative Möglichkeiten, für verschiedene Therapieformen. Die elektrische Höhenverstellung ohne waagerechten Versatz erfolgt mittels einer beidseitig am Polster befestigten Schaltleiste und ist stufenlos von 46-89 cm zu regulieren. Dieses Kriterium eröffnet zudem Therapiekomfort und stellt neben den 2 Rädern, mit rutschfester Lauffläche, das i Tüpfelchen der Therapieliege dar. Die Massageliege Solid Osteo Electric ist mit einer Sicherheits-Sperrbox, gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 4-tlg. Polsterung (1-tlg. Liegefläche & 3-tlg. Kopfteil) inkl. Schaltleiste SL Plus Basis stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-89 cm Höhenverstellung ohne waagerechten Versatz Kopfteil von -50° bis +45° per Gasfeder einstellbar Rumpfteil verjüngt sich am Fußende auf 47 cm einschließlich Nasenschlitzeinsatz max. Belastbarkeit 160 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Belastung) Maße (LxBxH): 195x65x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Kastanie
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.566,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.882,14*
€ 3.429,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.838,95*
€ 3.378,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.705,29*
€ 3.219,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.635,09*
€ 3.135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.566,26*
€ 3.053,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.