Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 80 cm, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 80 cm, Beige
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 80 cm, Beige
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 80 cm, Beige
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 80 cm, Beige
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 80 cm, Beige
HWK Therapieliege Solid Osteo Electric Massageliege Massagebank 4-tlg., 80 cm, Beige
Artikel-Nr.:
     635-23171--07
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23171--07
EAN/GTIN:
     4051086116358
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Therapieliege Solid Osteo Electric als Modellvariante mit Auflage für den Arm, ist optimal zur mühelosen Stützung der Patienten und Therapeuten. Die Therapieliege Solid Osteo Electric zeichnet sich gerade durch die belastbare und edle Bauweise aus. Mit hilfe des verjüngten Rumpfteil, entstehen neue Möglichkeiten, für diverse Therapieformen. Die elektrische Höhenverstellung ohne waagrechten Versatz erfolgt mit Hilfe der beidseitig am Polster befestigten Schaltleiste und ist stufenlos von 46-89 cm zu steuern. Dieser Aspekt bietet zudem Therapiekomfort und stellt neben den 2 Rädern, mit rutschfester Lauffläche, das i Tüpfelchen dieser Massageliege dar. Die Therapieliege Solid Osteo Electric ist mit einer Sicherheits-Sperrbox, nach BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 4-tlg. Polster (1-tlg. Liegefläche & 3-tlg. Kopfteil) inkl. Schaltleiste SL Plus Basis stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-89 cm Höhenverstellung ohne waagrechten Versatz Kopfteil von -50° bis +45° per Gasfeder verstellbar Rumpfteil verjüngt sich am Fußende auf 47 cm inkl. Nasenschlitzeinsatz maximale Belastbarkeit 160 kg (sicherheitsgeprüft gemäß EN 60601-1 mit 4-facher Belastung) Maße (LxBxH): 195x80x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.738,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.038,12*
€ 3.615,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.992,87*
€ 3.561,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.854,76*
€ 3.397,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.783,45*
€ 3.312,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,09*
€ 3.258,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.