Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWK Therapieliege Solid Osteo Massageliege Massagebank Electric 2-tlg, 65 cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HWK Therapieliege Solid Osteo Massageliege Massagebank Electric 2-tlg, 65 cm, Rot
HWK Therapieliege Solid Osteo Massageliege Massagebank Electric 2-tlg, 65 cm, Rot
HWK Therapieliege Solid Osteo Massageliege Massagebank Electric 2-tlg, 65 cm, Rot
HWK Therapieliege Solid Osteo Massageliege Massagebank Electric 2-tlg, 65 cm, Rot
HWK Therapieliege Solid Osteo Massageliege Massagebank Electric 2-tlg, 65 cm, Rot
HWK Therapieliege Solid Osteo Massageliege Massagebank Electric 2-tlg, 65 cm, Rot
Artikel-Nr.:
     635-23194--03
Hersteller:
     HWK Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     23194--03
EAN/GTIN:
     4051086041162
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Massageliege Solid Osteo Electric als Modell inkl. Armauflage, dient zur bequemen Stützung der Patienten und Therapeuten. Die Therapieliege Solid Osteo Electric zeichnet sich insbesondere durch ihre stabile und elegante Bauweise aus. Mit hilfe des verjüngten Rumpfteil, entstehen innovative Optionen, für verschiedene Therapieformen. Die elektronische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mit Hilfe der beidseitig am Polster befestigten Schaltleiste und ist stufenlos von 46-89 cm zu regulieren. Dieser Aspekt bietet zudem Therapiekomfort und stellt neben den 2 Rädern, mit rutschfester Lauffläche, das i Tüpfelchen der Therapieliege dar. Die Massageliege Solid Osteo Electric ist mit einer Sicherheits-Sperrbox, getreu BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 2-tlg. Polster inkl. Schaltleiste SL Plus Basis stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 46-89 cm Höhenverstellung ohne waagerechten Versatz Kopfteil von -50° bis +45° per Gasfeder verstellbar Rumpfteil verjüngt sich am Fußende auf 47 cm einschließlich Nasenschlitzeinsatz max. Belastbarkeit 160 kg (sicherheitsgeprüft entsprechend EN 60601-1 mit 4-facher Last) Maße (LxBxH): 195x65x46-89 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.119,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,85*
€ 2.862,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,08*
€ 2.833,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,75*
€ 2.692,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,87*
€ 2.611,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,65*
€ 2.522,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.