Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Capre M2R Akku, Rot, 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Capre M2R Akku, Rot, 65 cm
Lojer Capre M2R Akku, Rot, 65 cm
Lojer Capre M2R Akku, Rot, 65 cm
Lojer Capre M2R Akku, Rot, 65 cm
Lojer Capre M2R Akku, Rot, 65 cm
Artikel-Nr.:
     635-23210-65-03
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     23210-65-03
EAN/GTIN:
     4051086187013
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Eine sehr stabile  Lojer Therapieliege Capre M2R Akku , mit äußerst einfacher Bedienung welche im Bereich der Standardliegen völlig neue Akzente in Design und Farbauswahl setzt. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Gedacht für die Massage, ist Lojer Therapieliege Capre M2R, führend am Markt im Bezug auf das Preis/Leistungsverhältnis. Die gerade Polsteroberfläche der Lojer Therapieliege Capre M2R kann sehr einfach sauber gehalten werden und das erstklassige Bezugsmaterial widersteht auch harten Beanspruchungen. Die Therapieliege ist elektronisch mit Hilfe eines Handschalters stufenlos von 45-92 cm verstellbar. Die Höhenverstellung erfolgt sehr sanft und leise. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von -90° bis + 35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Der integrierte Akku ermöglicht einen notfallmäßigen Betrieb der Liege auch ohne Steckdose. Die Lojer Therapieliege Capre M2R gibt es in den Breiten 65 cm und 80 cm. Die  Lojer Therapieliege Capre M2R  erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Belastbarkeit 210 kg Maße (LxBxH): 202x65/80x45-92 cm Kopfteil verstellbar von -90° bis + 35°
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Breite:
65 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.122,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.384,85*
€ 2.837,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.362,10*
€ 2.810,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,57*
€ 2.680,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.189,11*
€ 2.605,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.122,33*
€ 2.525,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.