Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Lojer Capre M4R Akku, Blau, 80 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23214-80-01
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
23214-80-01
EAN/GTIN:
4051086189369
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Eine sehr stabile Lojer Therapieliege Capre M4R , mit äußerst einfacher Bedienung welche im Bereich der Standardliegen völlig neue Akzente in Design und Farbauswahl setzt. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Gedacht für die Massage, ist Lojer Therapieliege Capre M2R, führend am Markt im Bezug auf das Preis/Leistungsverhältnis. Die gerade Polsteroberfläche der Lojer Therapieliege Capre M4R kann sehr einfach sauber gehalten werden und das erstklassige Bezugsmaterial widersteht auch harten Beanspruchungen. Die Therapieliege ist elektronisch mit Hilfe eines Handschalters stufenlos von 45-92 cm verstellbar. Die Höhenverstellung erfolgt sehr sanft und leise. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von -90° bis + 35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Das Polster der Armteile kann gedreht und mittels Rastbolzen gesichert werden. Die Höhenverstellung erfolgt durch eine Gasdruckfeder und ist absolut stufenlos. Die Armauflage geht weit herunter; Eignet sich besonders für Personen mit langen Armen. Eine Rolle am hinteren Ende verhindert das Aufsetzen auf dem Rahmen. Bei Kontakt mit Gegenständen auf dem Boden (z.B. Füße) weicht die Armauflage aus. Die Lojer Therapieliege Capre M4R gibt es in den Breiten 65 cm und 80 cm. Der integrierte Akku ermöglicht einen notfallmäßigen Betrieb der Liege auch ohne Steckdose. Die Lojer Therapieliege Capre M4R erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Untergestell: RAL 9002 Grauweiß Belastbarkeit 210 kg Kopfteil verstellbar von -90° bis +35° Länge Armlehnen: 34 cm Maße (LxBxH): 202x65/80x45-92 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Breite:
80 cm
... >
Marken
>
Lojer
>
Lojer Capre M Serie
... >
Therapieliegen
>
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Capre M
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
massagebank 80 cm breit
,
massage liege
,
lojer therapieliege
,
liege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.547,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.854,04*
€ 3.396,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.824,21*
€ 3.360,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.685,99*
€ 3.196,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.609,95*
€ 3.105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.547,19*
€ 3.031,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen