| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23235-75-18 Herst.-Nr.: 23235-75-18 EAN/GTIN: 4051086196237 |
| |
|
| | |
| Gedacht für den anspruchsvollen Gebrauch, die Lojer Therapieliege Capre FX3R , ist die führende Therapieliege und Wegbereiter für die Liegen der Zukunft in Bezug auf Design und Handhabung. Aufgrund Ihres fortschrittlichen Designs ist die Lojer Therapieliege Capre FX3R nicht nur eine erstklassige Therapieliege, sondern auch ein prägendes Detail der Einrichtung, welches Imagebildend den Gesamteindruck einer Praxis positiv beeinflusst. Die hochwertige Polsterung stützt den Patienten optimal, weiterhin ermöglicht die stufenlose Verstellbarkeit des Fußteiles, von -12° bis + 70°, für Flexion und Extension in Verbindung mit der Höhenverstellung für einen optimalen Transfer des Patienten auf die Liege. Das Design des Unterrahmens erlaubt es zudem die Lojer Therapieliege Capre FX3R auch als komfortablen Behandlungsstuhl zu nutzen. Die fast lautlose Lojer Therapieliege Capre FX3R benötigt nur sehr wenig Platz, da dank Ihrer zwei Hubsäulen die Höhenverstellung lotrecht verläuft. Vielfältige Verstellmöglichkeiten machen die Arbeit leichter. Die an allen Seiten der Therapieliege bequem erreichbare Rundumsteuerung, erlaubt eine Höhenanpassung der Liege während der Therapie, ohne diese unterbrechen zu müssen. Integrierte Räder und ein Radhebesystem ermöglichen ein einfaches Verschieben der Therapieliege. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von - 90° bis + 35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die Lojer Therapieliege Capre FX3R gibt es in den Breitenvarianten 65 cm und 75 cm. Der integrierte Akku ermöglicht einen notfallmäßigen Betrieb der Liege auch ohne Steckdose. Die Lojer Therapieliege Capre FX3R, erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Polsterdicke außen: 8 cm Polsterdicke innen: 6 cm Belastbarkeit 250 kg Breite: 65 oder 75 cm Länge: 202 cm Höhe: verstellbar von 48-88 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Anthrazit | Breite: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |