Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Capre FX3R Akku Dachstellung, Black - Onyx, 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Capre FX3R Akku Dachstellung, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre FX3R Akku Dachstellung, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre FX3R Akku Dachstellung, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre FX3R Akku Dachstellung, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre FX3R Akku Dachstellung, Black - Onyx, 65 cm
Artikel-Nr.:
     635-23236-65-7M
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     23236-65-7M
EAN/GTIN:
     4051086239248
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Gedacht für den anspruchsvollen Gebrauch, die  Lojer Therapieliege Capre Dachstellung FX3R , ist die führende Therapieliege und Wegbereiter für die Liegen der Zukunft in Bezug auf Design und Handhabung. Aufgrund Ihres fortschrittlichen Designs ist die Lojer Therapieliege Capre Dachstellung   FX3R nicht nur eine erstklassige Therapieliege, sondern auch ein prägendes Detail der Einrichtung, welches Imagebildend den Gesamteindruck einer Praxis positiv beeinflusst. Die hochwertige, anatomische geformte Polsterung stützt den Patienten optimal, weiterhin ermöglicht die stufenlose Verstellbarkeit des Fußteiles, von -12° bis + 70°, für Flexion und Extension in Verbindung mit der Höhenverstellung für einen optimalen Transfer des Patienten auf die Liege. Das Design des Unterrahmens erlaubt es zudem die Lojer Therapieliege Capre Dachstellung FX3R auch als komfortablen Behandlungsstuhl zu nutzen. Die fast lautlose Lojer Therapieliege Capre Dachstellung FX3R benötigt nur sehr wenig Platz, da Dank Ihrer zwei Hubsäulen die Höhenverstellung lotrecht verläuft. Vielfältige Verstellmöglichkeiten, wie die zur Seite schwenkbaren Armteile machen die Arbeit leichter. Die an allen Seiten der Therapieliege bequem erreichbare Rundumsteuerung, erlaubt eine Höhenanpassung der Liege während der Therapie, ohne diese unterbrechen zu müssen. Integrierte Räder und ein Radhebesystem ermöglichen ein einfaches Verschieben der Therapieliege. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von - 90° bis + 35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die Lojer Therapieliege Capre FX3R gibt es in den Breitenvarianten 65 cm und 75 cm. Der integrierte Akku ermöglicht einen notfallmäßigen Betrieb der Liege auch ohne Steckdose. Die Lojer Therapieliege Capre Dachstellung   FX3R, erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Polsterdicke außen: 8 cm Polsterdicke innen: 6 cm Belastbarkeit 250 kg Breite: 65 oder 75 cm Länge: 202 cm Höhe: verstellbar von 48-88 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Black - Onyx
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.345,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.701,16*
€ 5.594,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.656,17*
€ 5.540,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.473,03*
€ 5.322,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.387,39*
€ 5.220,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.345,02*
€ 5.170,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.