| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23249--02 Herst.-Nr.: 23249--02 EAN/GTIN: 4051086113210 |
| |
|
| | |
| Die Therapieliege Impuls Hydraulik zeichnet sich vor allem durch ihr stabiles und hochwertig verarbeitetes Grundgestell aus. Die hydraulische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, beidseitig am Rahmen befestigten, Hubvorrichtungen und ist stufenlos zu regulieren von 50-96 cm. Dieser Aspekt bietet zusätzlichen Therapiekomfort und wird von Verbrauchern als angenehm empfunden. 2-tlg. Polster stufenlose, hydraulische Höhenverstellung von 50-96 cm (netzunabhängig) Kopfteil von -80° bis +45° per Gasfeder verstellbar Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz inkl. Nasenschlitzeinsatz max. Belastbarkeit 200 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last) Maße: LxBxH 195x65x50-96 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, hwk medizintechnik massagebank, massage liege, massagebank grün, behandlungsbank, behandlungstisch, liege, massagebank, massageliege, massagetisch, therapiebank |
| | |
| |