| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23312--05 Herst.-Nr.: 23312--05 EAN/GTIN: 4051086103884 |
| |
|
| | |
| Die Smart ST 3 erlaubt ihnen das Beinteil per Gasfeder von 0° bis +80° zu verstellen. Somit ist die Behandlungsliege vielseitig für verschiedene Behandlungsformen geeignet. Das Kopfteil mit Nasenschlitz ist stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die stufenlos elektrische Höhenverstellung von 50-92 cm erfolgt über eine Rundumschaltung die es ermöglicht, dass die Liege gleichzeitig, während des Behandelns in der Höhe verstellt werden kann. Die Therapieliege Smart ST ist mit einer Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 3-tlg. Polster (2-tlg. Liegefläche & 1-tlg. Kopfteil) Kopfteil von -25° bis +60° per Gasfeder verstellbar Inkl. Nasenschlitzeinsatz Polsterstärke 65 mm Elektrischer Motor mit 8000 N Schubkraft Stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 50-92 cm Inkl. Rundumschaltung Max. Belastbarkeit 160 kg Maße (LxBxH): 195x65x50-92 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, Behandlungs-Liege, Behandlungsliege, Notfallliege, Praxisliege, Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, untersuchungsliege 195x65x65 cm, behandlungsliege, behandlungsliege schwarz, elektrische, therapiebank, untersuchungsliege |
| | |
| |