Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Therapieliege Massageliege Smart ST3 mit Radhebesystem und Rundumschaltung, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23313--02
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
23313--02
EAN/GTIN:
4051086104119
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Smart ST 3 erlaubt ihnen das Beinteil per Gasfeder von 0° bis +80° zu verstellen. Das serienmäßige Radhebesystem mit 4 leicht laufenden Rollen ermöglicht ein bequemes und einfaches verschieben der Liege. Ideal für Therapie, Massage und medizinische Behandlung geeignet. Das Kopfteil mit Nasenschlitz ist stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die stufenlos elektrische Höhenverstellung von 50-92 cm erfolgt über eine Rundumschaltung die es ermöglicht, dass die Liege gleichzeitig, während des Behandelns in der Höhe verstellt werden kann. Die Therapieliege Smart ST ist mit einer Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 3-tlg. Polster (2-tlg. Liegefläche & 1-tlg. Kopfteil) Kopfteil von -25° bis +60° per Gasfeder verstellbar Inkl. Nasenschlitzeinsatz Polsterstärke 65 mm Elektrischer Motor mit 8000 N Schubkraft Stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 50-92 cm Inkl. Rundumschaltung Inkl. Radhebesystem Max. Belastbarkeit 160 kg Maße (LxBxH): 194x65x50-92 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
... >
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Smart ST
>
Smart ST3
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
massagebank grün
,
massage liege
,
therapieliege 65 cm breit
,
elektrische
,
therapiebank
,
untersuchungsliege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.047,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,47*
€ 2.725,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.260,58*
€ 2.690,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,15*
€ 2.571,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.104,26*
€ 2.504,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.047,48*
€ 2.436,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen