Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Therapieliege Smart ST5 DS Dachstellung, Weiß
Artikel-Nr.:
     635-23326--06
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23326--06
EAN/GTIN:
     4051086105871
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Durch die Vielzahl der Verstellmöglichkeiten kann die Therapieliege Smart ST 5 DS sowohl für die klassische Therapie als auch für die Extensionsbehandlung eingesetzt werden. Desweiteren kann die Liegefläche mit dem 2. Motor, elektrisch, zur Dachstellung umfunktioniert werden. Das 3-tlg. Kopfteil mit Nasenschlitz ist stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die stufenlos elektrische Höhenverstellung von 50-94 cm erfolgt über einen Handschalter. Die Therapieliege Smart ST ist mit einer Sicherheits-Sperrbox gemäß BfArM Empfehlung ausgestattet und unterliegt dem Medizinproduktegesetz (MPG). 5-tlg. Polster (2-tlg. Liegefläche & 3-tlg. Kopfteil) Kopfteil von -45° bis +30° per Gasfeder verstellbar Inkl. Nasenschlitzeinsatz Polsterstärke 65 mm Dachstellung per Elektromotor mit 4000 N Schubkraft Extensionswinkel ca. +22° Elektrischer Motor zur Höhenverstellung mit 8000 N Schubkraft Stufenlose, elektrische Höhenverstellung von 50-94 cm Inkl. Handschalter Max. Belastbarkeit 150 kg Maße (LxBxH): 195x65x50-94 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, elektrische, therapiebank, untersuchungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.021,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,22*
€ 2.705,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,79*
€ 2.678,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,80*
€ 2.549,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,13*
€ 2.475,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,73*
€ 2.405,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.