Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Massagenliegenbezug mit Nasenschlitzöffnung, 200x65 cm, Blau, NEU
Artikel-Nr.:
     635-23447--01
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23447--01
EAN/GTIN:
     4016765219669
Suchbegriffe:
Liegenbezug
Massageliegenbezug
liegenbezug kneer
liegenbezug
aus 25 % Polyamid und 75 % Baumwolle ideale Passform auch nach häufigem Waschen bügelfrei und trocknergeeignet mit angenähtem Ringsumgummi und zusätzlichem Tunnelsaum ausgerüstet nach Gütesiegel Öko-Tex Standard 100 Pflege: (weiß): kochbar bis 95°C, (farbig): waschbar bis 60°C Gewicht pro m²: 220 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Modell:
NEU
Weitere Suchbegriffe: frotte, laken, liegebezug, liegen, bezüge, spanlaken, spannbett, spannbettlaken, spannlaken, spanntuch, spantuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,68*
€ 27,02*
Lager 635
53
€ 5,90*
ab € 19,23*
€ 28,99*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.