Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Grau
Artikel-Nr.:
     635-23464--11
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23464--11
EAN/GTIN:
     4051086175089
Suchbegriffe:
Fangodecke
Fangotuch
fangodecke
Die Cotton ist eine besonders weiche Decke . Sie wird speziell in der Fangotherapie zur Erhaltung der Wärme verwendet. Im privaten Bereich spendet Ihnen die Cotton als Kuscheldecke  angenehme Wärme. Ideal für Übergangszeiten oder kuschlige Abende auf der Couch. Produkteigenschaften: reißfest umweltfreundlich hautsympathisch waschbar bis 30° Material: 58 % Baumwolle/Cotton 35 % Polyacryl 7 % Polyester Gewicht pro m²: 430 g  Maße (LxB): 200x150 cm Ein Trockner ist nicht erforderlich und die Weichheit bleibt erhalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: fangodecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.