Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Leinen
Artikel-Nr.:
     635-23464--15
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23464--15
EAN/GTIN:
     4000141774323
Suchbegriffe:
Fangodecke
Fangotuch
fangodecke
Die Cotton ist eine besonders weiche Decke . Sie wird speziell in der Fangotherapie zur Erhaltung der Wärme verwendet. Im privaten Bereich spendet Ihnen die Cotton als Kuscheldecke  angenehme Wärme. Ideal für Übergangszeiten oder kuschlige Abende auf der Couch. Produkteigenschaften: reißfest umweltfreundlich hautsympathisch waschbar bis 30° Material: 58 % Baumwolle/Cotton 35 % Polyacryl 7 % Polyester Gewicht pro m²: 430 g  Maße (LxB): 200x150 cm Ein Trockner ist nicht erforderlich und die Weichheit bleibt erhalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Leinen
Weitere Suchbegriffe: fangodecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
5
€ 5,90*
ab € 34,75*
€ 46,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,79*
€ 64,48*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.