Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Schwungstab
>
Artikel
BIOSWING Schwingstab Improve 150, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23470
Hersteller:
Haider-Bioswing
Herst.-Nr.:
23470
EAN/GTIN:
4051086182964
Suchbegriffe:
Schwungstab
schwungstab
Der Schwingstab Improve von Bioswing eignet sich für das Training zuhause und für das Gruppentraining. Durch individuell einstellbare Schwingfrequenzen werden Haltung, neuromuskuläres Zusammenspiel und Propriozeption gefördert. Ein leicht verstellbarer Frequenzregler an jedem Ende des Stabes ermöglicht sowohl eine symmetrische als auch asymmetrische Einstellung. Somit kann die Anforderung individuell auf den jeweiligen Trainierenden eingestellt werden. Der speziell geformte Griff ermöglicht sicheren Halt während des Trainings, die integrierten Dämpfungselemente sorgen für eine sanfte und gleichmäßige Übertragung der Schwingungen auf den Körper. In der mitgelieferten Tragetasche mit Schulterriemen lässt sich der Schwingstab einfach und platzsparend transportieren. Produkteigenschaften: Symmetrisch und asymmetrisch einstellbare Frequenzregler Für Gesundheits- und Fitnesstraining Schwingfrequenz: 3,8 - 4,8 Schwingungen pro Sekunde Länge: 150 cm Material Griff und Dämpfungselemente: schwarzer Desmopan® Schwingdraht: silberner, mehrfach veredelter Federstahl (Länge 150 cm) Inkl. Anleitung und robuster Tragetasche mit Schulterriemen Gewicht: 1260 g
... >
Marken
>
Haider Bioswing
>
Haider Bioswing Propriomed
... >
Therapiegeräte
>
Propriozeptive Geräte
>
Propriomed
... >
Therapiegeräte
>
Propriozeptive Geräte
>
Schwingstäbe
Weitere Suchbegriffe:
propriozeptive
,
trainingsgeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 146,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen