Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badspiegel
>
Standspiegel
>
Artikel
Therapiespiegel XL Standspiegel Spiegel Physiotherapie, 170x100 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23527
Hersteller:
ferrox
Herst.-Nr.:
23527
EAN/GTIN:
4051086084503
Suchbegriffe:
Standspiegel
Tischspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen
Der Therapiespiegel XL findet seine Anwendung in der Physiotherapie zur Korrektur der Körperhaltung sowie der Körperwahrnehmung. Verhärtetes Glas (6 mm) mit Anti-Splitter-Folie Rahmen epoxid beschichtet. fahrbares Gestell stufenlose Neigungsverstellung 360° nicht höhenverstellbar Maße Spiegelfläche (HxB): 170x100 cm Aufstellmaße (HxBxT): 187x115x67,5 cm
... >
Lager 635
>
Marken
>
Ferrox
... >
Praxiseinrichtung
>
Therapiespiegel
>
Therapiespiegel fahrbar
Weitere Suchbegriffe:
Tanzspiegel
,
Therapiespiegel
,
Trainingsspiegel
,
korrektur
,
kristallspiegel
,
praxisspiegel
,
raster
,
spiegel
,
standspiegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 809,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,57*
€ 963,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,60*
€ 953,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,18*
€ 909,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,50*
€ 871,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,66*
€ 807,61
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.