Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster, ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rot, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster, ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rot, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster, ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rot, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster, ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rot, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster, ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rot, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster, ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rot, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster, ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rot, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster, ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rot, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Artikel-Nr.:
     635-23534-45-03
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23534-45-03
EAN/GTIN:
     4051086174563
Suchbegriffe:
Gymnastikhocker
gymnastikhocker
Der Gymnastikhocker Exklusiv mit Komfort-Polster eignet sich für verschiedenste Arten von Hockergymnastik. Die Sitzfläche ist gepolstert und mit Kunstleder überzogen, somit ist sie problemlos abwaschbar. Das Gestell besteht aus stabilem Vierkantrohr, wodurch eine hohe Belastbarkeit des Hockers gewährleistet ist.  Produkteigenschaften: gepolsterte Komfort Kunstleder-Sitzfläche, Stärke 6 cm ø 38 cm Gestell aus Vierkantrohr Epoxidharz beschichtet belastbar bis 120 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Sitzhöhe (in cm):
45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.