Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Standard mit Polster, Ø 38 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Artikel-Nr.:
     635-23555-45-05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23555-45-05
EAN/GTIN:
     4051086175461
Suchbegriffe:
Gymnastikhocker
gymnastikhocker
Der Gymnastikhocker eignet sich für Hockergymnastik, aber auch als normale Sitzgelegenheit. Mit einer Polsterstärke von 4,5 cm und einem Durchmesser der Sitzfläche von 38 cm bietet er eine bequeme Sitzgelegenheit. Der Kunstleder-Überzug ist einfach abwaschbar. Ein stabiles, mit Epoxidharz beschichtetes Untergestell ermöglicht eine maximale Belastbarkeit von 120 kg. Produkteigenschaften: Gepolsterte Kunstleder-Sitzfläche Gestell aus Rundrohr Epoxidharz beschichtet Maximale Belastbarkeit: 120 kg Polsterstärke: 4,5 cm Maße (øxH): 38x45 cm (geeignet für 160 - 175 cm Körpergröße)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Sitzhöhe (in cm):
45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.