Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Drehhocker Exklusiv mit Polster und Gleitern, Weiß
Artikel-Nr.:
     635-23557--06
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23557--06
EAN/GTIN:
     4051086053721
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker
Der  Drehhocker  eignet sich als einstellbare Sitzgelegenheit für die Therapie. Die Höhenverstellung funktioniert mittels Gasfeder und wird mit einem Ringauslöser betätigt. Die Sitzhöhe ist einstellbar von 51 - 70 cm. Mit den am Fußkreuz befestigten Gleitern kann der Hocker einfach über glatte Böden bewegt werden. Produkteigenschaften: Stabiles Alu-Fußkreuz mit Gleitern Polster mit Kunstleder bezogen Sitzfläche ø: 38 cm Sitzhöhe: 51 - 70 cm Belastbarkeit: 140 kg Spanne Fußkreuz 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: drehstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.