Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastikhocker-Set aus Holz inkl. Sitzkissen aus Kunstleder, Set 2-tlg., Sitzhöhe 45 cm, Taubenblau, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastikhocker-Set aus Holz inkl. Sitzkissen aus Kunstleder, Set 2-tlg., Sitzhöhe 45 cm, Taubenblau, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker-Set aus Holz inkl. Sitzkissen aus Kunstleder, Set 2-tlg., Sitzhöhe 45 cm, Taubenblau, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker-Set aus Holz inkl. Sitzkissen aus Kunstleder, Set 2-tlg., Sitzhöhe 45 cm, Taubenblau, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker-Set aus Holz inkl. Sitzkissen aus Kunstleder, Set 2-tlg., Sitzhöhe 45 cm, Taubenblau, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker-Set aus Holz inkl. Sitzkissen aus Kunstleder, Set 2-tlg., Sitzhöhe 45 cm, Taubenblau, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker-Set aus Holz inkl. Sitzkissen aus Kunstleder, Set 2-tlg., Sitzhöhe 45 cm, Taubenblau, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker-Set aus Holz inkl. Sitzkissen aus Kunstleder, Set 2-tlg., Sitzhöhe 45 cm, Taubenblau, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Artikel-Nr.:
     635-23572-45-42
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23572-45-42
EAN/GTIN:
     4051086176475
Suchbegriffe:
Gymnastikhocker
Gesäßkissen
Sitzkissen
gymnastikhocker
Mit diesem Set erhalten Sie einen Gymnastikhocker aus Holz und das passende Sitzkissen . Der Sitzhocker zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: stapelbarer Vierfußhocker runde Holzsitzfläche ø 32 cm Sitzflächenstärke: 23 mm aus lackiertem Buche-Hartholz zerlegt im Karton belastbar bis 150 kg Das Sitzkissen ist eine angenehm weiche Ergänzung für moderne Hocker, Stühle und Bänke. Schlicht und schick verwandelt diese Auflage Ihre Sitzgelegenheit in eine gemütliche Verweilzone in allen alltäglichen Situationen. Die rutschfeste Unterseite sorgt dafür, dass das Kissen auch auf Holzunterlagen nicht verrutscht und da bleibt, wo es soll. Produkteigenschaften: Gepolstert mit Schaumstoff Kunstleder Bezug Sehr pflegeleicht Rutschfeste Unterseite Maße (ø x H): 36x3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Taubenblau
Sitzhöhe (in cm):
45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.