| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23574-48-05 Herst.-Nr.: 23574-48-05 EAN/GTIN: 4051086177557 |
|
|
| | |
| Der Mehrzweckhocker Exklusiv eignet sich durch sein innovatives Design und die verwendeten Materialien für eine Vielzahl von Aufgaben. Der Hocker besteht aus einem stabilen Gestell aus Vierkantrohr, wodurch eine hohe Belastbarkeit gewährleistet wird. Die Sitzfläche ist ebenfalls sehr stabil, aber dennoch bequem. Eine eingearbeitete ergonomische Sitzwölbung sorgt für zusätzlichen Komfort, das verwendete Material lässt sich problemlos desinfizieren. Produkteigenschaften: Material Sitz: Polyurethan Ergonomische Sitzwölbung Einfach desinfizierbar Sitzfläche (ø): 34 cm Gestell aus Vierkantrohr Epoxidharz beschichtet Maximale Belastbarkeit: 120 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Sitzhöhe (in cm):: | 48 cm (für Körpergröße 170 - 185 cm) |
|
| | |
| | | |
| |