| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23593--01 Herst.-Nr.: 23593--01 EAN/GTIN: 4051086149073 |
| |
|
| | |
| Der Freischwinger mit Polster und Armlehne ist ein stapelbarer Universalstuhl mit einem verchromten Metallrahmen und einer komfortabel gepolsterten Sitzfläche. Durch die besondere Konstruktion gibt die Sitzfläche unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab. Der Freischwinger mit Polster und Armlehne eignet sich ideal für Wartezimmer, Besprechungsecken oder gar Pausenräume. Das edle Design lässt diesen Stuhl zu einem optisch prägenden Detail Ihrer Praxiseinrichtung werden. Made in Germany gepolstert Material Polsterbezug: 100% Polyester stapelbar Stapelhöhe: 4 Stück Kunststoffgleiter Armlehne belastbar bis 100 kg Maße (HxBxT): 83x46x45 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Modell: | NEU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, freischwinger blau, besucherstuhl, seminarstuhl, stuhl, wartezimmer, wartezimmerstuhl |
| | |
| |