| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23602 Herst.-Nr.: 23602 EAN/GTIN: 4051086055176 |
| |
|
| | |
| Das extrem robuste Gestell des Schlingentisch Karlsruhe , besteht aus einer Präzisionsrundrohrkonstruktion. Durch die spezielle Längs- und Querrahmenkonstruktion, in Verbindung mit den Gitterrahmen oben und seitlich, ergibt sich ein völlig schwingungsfreies Schlingengestell von unbegrenzter Haltbarkeit. Durch die Gitterkonstruktion des oberen Rahmens ergeben sich 168 Einhängungsmöglichkeiten, der Schlingentisch Karlsruhe ist durch 4 Stellschrauben niveauregulierbar. Rundrohr Durchmesser 50 mm Rasterung 60x60 mm 8 mm starkes Rundstahlgitter verchromte Ausführung epoxydharzbeschichtet belastbar bis 300 kg Maße (LxBxH): 252x120x206 cm Der Zubehörsatz für den Schlingentisch Karlsruhe Art.-Nr: 23620 ist aus hochwertigem und stabilem Baumwollgewebe gefertigt. Auf den Innenseiten ist ein flauschiger Froteestoff eingearbeitet, zwischen den beiden Schichten befindet sich eine 3 mm starke Schaumstoffpolsterung. Alle Schlingen sind bei 30°C waschbar. Inhalt: 6x Flaschenzug mit Karabinerhaken 6x Seilzug 115-200 cm mit Karabinerhaken 2x Arm-/Beinschlinge Standard, groß, 75x20 cm 2x Arm-/Beinschlinge Standard, klein, 70x15 cm 1x Kopfstützband Standard, 67x17 cm 1x Körperhalter Standard, 68x67 cm 2x Fußschlinge Standard, klein 70x10 cm 2x Fersenhalter Standard, dreieckig, Paar, 28x16 cm 1x Beckenhalter Standard mit 2 Ringen, 69x24 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| |