Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlingentisch-Set Standard, Schlingentischbesteck, Zubehör: 23-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlingentisch-Set Standard, Schlingentischbesteck, Zubehör: 23-tlg.
Schlingentisch-Set Standard, Schlingentischbesteck, Zubehör: 23-tlg.
Schlingentisch-Set Standard, Schlingentischbesteck, Zubehör: 23-tlg.
Schlingentisch-Set Standard, Schlingentischbesteck, Zubehör: 23-tlg.
Artikel-Nr.:
     635-23620
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23620
EAN/GTIN:
     4051086055206
Suchbegriffe:
Schlingentisch Schlingenset
Universalset Schlingenbesteck
Das  Schlingentisch-Set Standard, 23-tlg. bietet durch seine vielen enthaltenen Schlingen und Seilzüge ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Aufhängung des Patienten. Durch die Polsterung und das weiche Obermaterial ermöglichen die Schlingen eine bequeme und stabile Auflage. Das Schlingentisch-Set ist aus hochwertigem und stabilem Baumwollgewebe gefertigt. Auf den Innenseiten ist ein flauschiger Frotteestoff eingearbeitet, zwischen den beiden Schichten befindet sich eine 3 mm starke Schaumstoffpolsterung. Schlingen bei 30°C waschbar Material 100% Baumwolle Das Schlingentisch-Set Standard bestehend aus: 6x Flaschenzug mit Karabinerhaken 6x Seilschlinge 115-200 cm mit Karabinerhaken 2x Arm-/Beinschlinge Standard, groß, 75x20 cm 2x Arm-/Beinschlinge Standard, klein, 70x15 cm 1x Kopfschlinge Standard, 67x17 cm  1x Oberkörperschlinge Standard, 68x67 cm 2x Fußschlinge Standard, klein, 70x10 cm 2x Fersenschlinge Standard, dreieckig, 28x16 cm   1x Beckenschlinge Standard mit 2 Ringen, 69x24 cm
Weitere Suchbegriffe: arm, armschlingen, beinschlingen, besteck, schlingebesteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 709,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,09*
€ 843,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,70*
€ 838,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,40*
€ 806,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.