Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckenschlinge Standard mit 4 Ringen, 68x24,5 cm, SALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckenschlinge Standard mit 4 Ringen, 68x24,5 cm, SALE
Beckenschlinge Standard mit 4 Ringen, 68x24,5 cm, SALE
Beckenschlinge Standard mit 4 Ringen, 68x24,5 cm, SALE
Beckenschlinge Standard mit 4 Ringen, 68x24,5 cm, SALE
Beckenschlinge Standard mit 4 Ringen, 68x24,5 cm, SALE
Artikel-Nr.:
     635-23669-SALE
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23669-SALE
EAN/GTIN:
     4051086217642
Suchbegriffe:
Beckenhalter Schlingentisch
Beckenschlinge Schlingentisch
Beckentraktions-Schlinge
Beckentraktionsschlinge
Die Beckenschlinge mit 4 Ringen eignet sich besonders für stabile Beckenaufhängungen. Dank der 4 Befestigungsringe hat das Becken eine stabile Lage und durch die integrierte Polsterung liegt der Patient bequem. Die Schlinge ist aus hochwertigem und stabilem Baumwollgewebe gefertigt. Auf den Innenseiten ist ein flauschiger Frotteestoff eingearbeitet, zwischen den beiden Schichten befindet sich eine 3 mm starke Schaumstoffpolsterung. Schlinge bei 30° C waschbar Material 100% Baumwolle Maße (LxB): 68x24,5 cm
Weitere Informationen:
Modell:
SALE
Weitere Suchbegriffe: besteck, schlingen, schlingenbesteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.