Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Capre M4RH Hydraulik mit Radautomatik, Black - Onyx, 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Capre M4RH Hydraulik mit Radautomatik, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre M4RH Hydraulik mit Radautomatik, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre M4RH Hydraulik mit Radautomatik, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre M4RH Hydraulik mit Radautomatik, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre M4RH Hydraulik mit Radautomatik, Black - Onyx, 65 cm
Lojer Capre M4RH Hydraulik mit Radautomatik, Black - Onyx, 65 cm
Artikel-Nr.:
     635-23711-65-7M
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     23711-65-7M
EAN/GTIN:
     4051086227603
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Eine sehr stabile  Lojer Therapieliege Capre M4RH , mit äußerst einfacher Bedienung welche im Bereich der Standardliegen völlig neue Akzente in Design und Farbauswahl setzt. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Gedacht für die Massage, ist Lojer Therapieliege Capre M2RH, führend am Markt im Bezug auf das Preis/Leistungsverhältnis. Die gerade Polsteroberfläche der Lojer Therapieliege Capre M4RH kann sehr einfach sauber gehalten werden und das erstklassige Bezugsmaterial widersteht auch harten Beanspruchungen. Die Therapieliege ist hydraulisch mit Hilfe eines Fußhebels stufenlos von 50-90 cm verstellbar. Die Höhenverstellung erfolgt sehr sanft und leise. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von -90° bis + 35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Da die Liege Magnetfeld frei ist, eignet sie sich perfekt für Naturheilverfahren und Akkupunkturen. Die Therapieliege ist in den Breiten 65 cm und 80 cm erhältlich. Mit Hilfe der  Radautomatik   (4 Räder) kann die Lojer Therapieliege in alle Richtungen bewegt werden. Somit kann die Lojer Therapieliege innerhalb eines Raums oder gerne auch über mehrere Räume verschoben werden. Die  Lojer Therapieliege Capre M4RH  erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Belastbarkeit 210 kg Kopfteil verstellbar von -90° bis +35° Länge Armlehnen: 34 cm Maße (LxBxH): 202x65/80x49-90 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Black - Onyx
Breite:
65 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.194,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.431,13*
€ 2.893,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.391,15*
€ 2.845,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,21*
€ 2.702,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,23*
€ 2.655,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,36*
€ 2.611,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.