Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Capre F3R Elektrik, Weiß, 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Capre F3R Elektrik, Weiß, 75 cm
Lojer Capre F3R Elektrik, Weiß, 75 cm
Lojer Capre F3R Elektrik, Weiß, 75 cm
Lojer Capre F3R Elektrik, Weiß, 75 cm
Artikel-Nr.:
     635-23712-75-06
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     23712-75-06
EAN/GTIN:
     4051086199399
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die vielseitige  Lojer Therapieliege Capre F3R , bietet einen hohen Grad an Anpassbarkeit, umfangreiche Verstellmöglichkeiten sowie eine geräuscharme und komfortable Bedienung. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Die Funktionen der Lojer Therapieliege Capre F3R befinden sich auf einem sehr stabilen Rahmen und ermöglichen eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise. Diese Lojer Therapieliege Capre F3R, lässt den Patienten die Therapie als noch angenehmer empfinden. Verstellmöglichkeiten wie die stufenlose Einstellung der Extension und Flexion des Fußteiles, von -12° bis + 70°, ermöglichen dem Patienten einen sehr viel einfacheren Transfer auf die Liege und wieder herunter. Die Behandlungsbank ist elektrisch mit Hilfe eines Handschalters stufenlos von 45-92 cm verstellbar. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von -90° bis +35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Die Lojer Therapieliege Capre F3R gibt es in den Breiten 65 cm und 75 cm. Die  Lojer Therapieliege Capre F3R  erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Untergestell: RAL 9002 Grauweiß Belastbarkeit 210 kg Kopfteil verstellbar von -90° bis +35° Fußteil verstellbar von -12° bis +70° Maße (LxBxH): 202x65/75x45-92 cm Gewicht: 95 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.567,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.856,55*
€ 3.399,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.829,04*
€ 3.366,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.703,15*
€ 3.216,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.634,92*
€ 3.135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.567,35*
€ 3.055,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.