Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R Elektrik mit Radautomatik, Grau, 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R Elektrik mit Radautomatik, Grau, 65 cm
Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R Elektrik mit Radautomatik, Grau, 65 cm
Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R Elektrik mit Radautomatik, Grau, 65 cm
Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R Elektrik mit Radautomatik, Grau, 65 cm
Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R Elektrik mit Radautomatik, Grau, 65 cm
Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R Elektrik mit Radautomatik, Grau, 65 cm
Artikel-Nr.:
     635-23738-65-11
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     23738-65-11
EAN/GTIN:
     4051086204192
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die vielseitige  Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R , bietet einen hohen Grad an Anpassbarkeit, umfangreiche Verstellmöglichkeiten sowie eine geräuscharme und komfortable Bedienung. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Die Funktionen der Lojer Therapieliege Dachstellung Capre F5R, wie vielfach verstellbare Polster und einfach verstellbare Armstützen befinden sich auf einem sehr stabilen Rahmen und ermöglichen eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise. Diese Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R, lässt den Patienten die Therapie als noch angenehmer empfinden. Verstellmöglichkeiten wie die stufenlose Einstellung der Extension und Flexion des Fußteiles, von -12° bis + 70°, ermöglichen dem Patienten einen sehr viel einfacheren Transfer auf die Liege und wieder herunter. Die Behandlungsbank ist elektronisch mit Hilfe eines Handschalters stufenlos von 45-92 cm verstellbar. Das gepolsterte Kopfteil mit Nasenschlitz ist von -90° bis +35° stufenlos per Gasfeder verstellbar. Das Polster der Armteile kann gedreht und mittels Rastbolzen gesichert werden. Die Höhenverstellung erfolgt durch eine Gasdruckfeder und ist absolut stufenlos. Die Armauflage geht weit herunter; Eignet sich besonders für Personen mit langen Armen. Eine Rolle am hinteren Ende verhindert das Aufsetzen auf dem Rahmen. Bei Kontakt mit Gegenständen auf dem Boden (z.B. Füße) weicht die Armauflage aus. Die Lojer Therapieliege Capre F5R gibt es in den Breiten 65 cm und 75 cm. Mit Hilfe der Radautomatik   (4 Räder) kann die Lojer Therapieliege in alle Richtungen bewegt werden. Somit kann die Lojer Therapieliege innerhalb eines Raums oder gerne auch über mehrere Räume verschoben werden. Die  Lojer Therapieliege Capre Dachstellung F5R  erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745. Untergestell: RAL 9002 Grauweiß Mit Radautomatik Belastbarkeit 210 kg Länge Armstützen: 34 cm Kopfteil verstellbar von -90° bis +35° Fußteil verstellbar von -12° bis + 70° Maße (LxBxH): 202x65/75x45-92 cm Gewicht: 95 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Breite:
65 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.089,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.440,18*
€ 4.093,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.388,58*
€ 4.032,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.235,25*
€ 3.849,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.158,55*
€ 3.758,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.089,90*
€ 3.676,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.