Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Capre E2, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Capre E2, Braun
Lojer Capre E2, Braun
Lojer Capre E2, Braun
Artikel-Nr.:
     635-23745--10
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     23745--10
EAN/GTIN:
     4051086205748
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Die  Lojer Untersuchungsliege Capre E2 , speziell für den Gebrauch in Untersuchungsräumen designt, bietet dank ihrer Vielseitigkeit eine optimale Grundlage für den ärztlichen Facheinsatz. Eigenschaften wie Flexibilität, Verstellbarkeit und eine geräuscharme Arbeitsweise, ergänzen die Funktionalität und die Nutzerfreundlichkeit der Lojer Untersuchungsliege Capre E2 optimal. Das fortschrittliche Design lässt diese Liege nicht nur zu einem erstklassigen Behandlungsgerät, sondern auch zu einem optisch prägenden Detail Ihrer Praxiseinrichtung werden, welches imagebildend den Gesamteindruck einer jeden Praxis positiv beeinflusst. Details wie die hochwertig verarbeitete Polsterung, die elektronische Rückenteilverstellung und die vielfältigen Verstellmöglichkeiten garantieren eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise. Weiterhin erlaubt die stufenlose Höhenverstellbarkeit, von 45-92 cm, auch Patienten mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit einen optimalen Transfer auf die Lojer Untersuchungsliege E. 2-tlg. Liegenfläche mit elektrischer Rückenteilverstellung Bedienung mittels Handschalter fester Stand bei Untersuchungen variable Höhenverstellung von 45 - 92 cm Kopfteil verstellbar von -0° bis +78°  max. Belastbarkeit: 210 kg Maße Polster (LxB): 72x68 cm Maße Rückenteil (LxB): 123x68 cm Maße gesamt (LxBxH): 199x68x45-92 cm erfüllt die Vorschriften nach MDR 2017/745
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.782,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,05*
€ 2.439,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,74*
€ 2.414,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.931,44*
€ 2.298,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,35*
€ 2.222,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,87*
€ 2.121,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.