| |
|
| Artikel-Nr.: 635-23766-70-05 Herst.-Nr.: 23766-70-05 EAN/GTIN: 4051086262741 |
| |
|
| | |
| Die Lojer Capre F2 mit Radautomatik bietet einen hohen Grad an Flexibilität, umfangreiche Verstellmöglichkeiten sowie eine geräuscharme und komfortable Bedienung. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Die Funktionen der Lojer Capre F2 befinden sich auf einem sehr stabilen Rahmen und ermöglichen eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise. Die Liege lässt den Patienten die Therapie also noch angenehmer empfinden. Verstellmöglichkeiten wie die stufenlose, elektrische Höhenverstellung oder die Verstellung der Rückenlehne von 0° bis 73° ermöglichen eine optimale Positionierung des Patienten auf der Liege. Dabei lässt sich die Höhe bequem mittels Handschalter von 45-92 cm verstellen. Durch die Radautomatik kann die Liege schnell und einfach bewegt werden. Die einzelnen Rollen sind in alle Richtungen beweglich, was sie noch besser manövrierbar und auch auf engstem Raum beweglich macht. Produkteigenschaften: Länge: 196 cm Höhenverstellung von 45-92 cm Länge der Rückenlehne: 68 cm Verstellung der Rückenlehne: 0-73° Gesamtgewicht: 95 kg Maximale Belastbarkeit: 210 kg Rollendurchmesser (ø): 75 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Breite: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, Behandlungs-Liege, Behandlungsliege, Notfallliege, Praxisliege, Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege schwarz, behandlungsliege, lojer behandlungsliege |
| | |
| |