Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Lojer Capre F2 mit Rundumschaltung, Grau, 65 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23767-65-11
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
23767-65-11
EAN/GTIN:
4051086262932
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Lojer Capre F2 mit Rundumschaltung bietet einen hohen Grad an Flexibilität, umfangreiche Verstellmöglichkeiten sowie eine geräuscharme und komfortable Bedienung. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Die Funktionen der Lojer Capre F2 befinden sich auf einem sehr stabilen Rahmen und ermöglichen eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise. Die Liege lässt den Patienten die Therapie also noch angenehmer empfinden. Verstellmöglichkeiten wie die stufenlose, elektrische Höhenverstellung oder die Verstellung der Rückenlehne von 0° bis 73° ermöglichen eine optimale Positionierung des Patienten auf der Liege. Dabei lässt sich die Höhe bequem mit der Rundumschaltung von 45-92 cm verstellen. Produkteigenschaften: Länge: 196 cm Höhenverstellung von 45-92 cm Länge der Rückenlehne: 68 cm Verstellung der Rückenlehne: 0-73° Gesamtgewicht: 95 kg Maximale Belastbarkeit: 210 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Breite:
65 cm
... >
Marken
>
Lojer
>
Lojer Capre F Serie
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Neuheiten
... >
Therapieliegen
>
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Capre F
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
lojer therapieliege
,
massage liege
,
therapieliege 65 cm breit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.511,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,63*
€ 3.287,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,41*
€ 3.257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.620,61*
€ 3.118,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.556,36*
€ 3.042,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.511,88*
€ 2.989,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen