Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Capre F2 mit Radautomatik & Rundumschaltung, Kastanie, 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lojer Capre F2 mit Radautomatik & Rundumschaltung, Kastanie, 70 cm
Lojer Capre F2 mit Radautomatik & Rundumschaltung, Kastanie, 70 cm
Artikel-Nr.:
     635-23768-70-24
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     23768-70-24
EAN/GTIN:
     4051086263397
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Lojer Capre F2 mit Radautomatik und Rundumschaltung bietet einen hohen Grad an Flexibilität, umfangreiche Verstellmöglichkeiten sowie eine geräuscharme und komfortable Bedienung. Mit neuen, wegweisenden Möglichkeiten und einer erstklassigen Produktqualität für eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Die Funktionen der Lojer Capre F2 befinden sich auf einem sehr stabilen Rahmen und ermöglichen eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise. Die Liege lässt den Patienten die Therapie also noch angenehmer empfinden. Verstellmöglichkeiten wie die stufenlose, elektrische Höhenverstellung oder die Verstellung der Rückenlehne von 0° bis 73° ermöglichen eine optimale Positionierung des Patienten auf der Liege. Dabei lässt sich die Höhe bequem mit der Rundumschaltung von 45-92 cm verstellen. Durch die Radautomatik kann die Liege schnell und einfach bewegt werden. Die einzelnen Rollen sind in alle Richtungen beweglich, was sie noch besser manövrierbar und auch auf engstem Raum beweglich macht. Produkteigenschaften: Länge: 196 cm Höhenverstellung von 45-92 cm Länge der Rückenlehne: 68 cm Verstellung der Rückenlehne: 0-73° Gesamtgewicht: 95 kg Maximale Belastbarkeit: 210 kg Rollendurchmesser (ø): 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Kastanie
Breite:
70 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.716,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.042,92*
€ 3.621,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.997,35*
€ 3.566,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,69*
€ 3.400,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.785,26*
€ 3.314,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.716,29*
€ 3.232,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.