Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massageliege
>
Koffermassagebank
>
Artikel
Alu-Kofferliege Robusta ST, LxBxH 170x56x70-82 cm, Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23770--18
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
23770--18
EAN/GTIN:
4051086183497
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank
Die Alu-Kofferliege Robusta ist eine leichte und dennoch sehr stabile Bank, ideal für die Trainingskabine oder als Wellnessliege. Auch für den mobilen Einsatz eignet sich die Bank dank des leichten Materials ideal. Das Gestell der Kofferbank besteht aus hochwertigem Aluminium. Hierdurch ist die Bank leicht und in zusammengeklapptem Zustand einfach zu transportieren. Gleichzeitig verfügt sie durch die stabile Konstruktion und das widerstandsfähige Material über eine hohe Belastbarkeit und Stabilität. Dank der einfachen Handhabung ist die Bank mit wenigen Handgriffen aufgebaut und auch wieder abgebaut. Produkteigenschaften: Höhenverstellbar (74-82 cm) Standardhöhe ohne Adapter: 70 cm Maximale Belastbarkeit: 250 kg Material Gestell: Aluminium Material Polsterbezug: Kunstleder Polsterstärke: 1,5 cm Gewicht: ca. 16 kg Koffermaß (LxBxH): 85x56x14 cm Maße Liege (LxBxH): 170x56x70-82 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
... >
Wellnessprodukte
>
Kofferliegen
>
Robusta
... >
Therapieliegen
>
Koffermassagebänke
>
Robusta
Weitere Suchbegriffe:
Koffermassageliege
,
koffer massageliege
,
massagebänke
,
massageliege
,
transportabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 379,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,59*
€ 526,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen